Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe TEGERA 325, Kat. II, schwarz/blau/grau, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     4012-1377783
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     325-9
EAN/GTIN:
     7392626037243
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weicher Handschuh aus Synthetikleder, mit gutem Grip und verstärktem Zeigefinger. Handrücken aus Polyester für mehr Atmungsaktivität. Elastisch, für bessere Passform. Ideal für leichtere Arbeiten in trockener Umgebung.EN 388:2016, 2031X
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
325
Größe:
9
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,91*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 4,22*
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,22*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 23,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626044180
ab € 2,63*
Ähnlich
Ejendals
7392626037212
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626037229
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626037236
ab € 2,64*
Ähnlich
Ejendals
7392626037250
ab € 2,63*
Ähnlich
Ejendals
7392626037267
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626037274
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626059917
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
325-4
ab € 15,86004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.