Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 70, Kat. II, schwarz, Gr. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tegera® 70
Tegera® 70
Artikel-Nr.:
     4012-1378037
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     70-8
EAN/GTIN:
     7340118341248
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse B. 13-g-Strick mit CRF®-Technologie, Polyester, Spandex und Basaltfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
70
Größe:
8
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gauge:
13
Material:
Polyethylen (HPPE), Polyester (PES), Basaltfaser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,52*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,57*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,45*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 9,62*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
70-9
ab € 5,43*
Ähnlich
Tegera
70-10
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.