Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 70, Kat. II, schwarz, Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tegera® 70
Tegera® 70
Artikel-Nr.:
     4012-1378038
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     70-9
EAN/GTIN:
     7340118341231
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse B. 13-g-Strick mit CRF®-Technologie, Polyester, Spandex und Basaltfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
70
Größe:
9
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gauge:
13
Material:
Polyethylen (HPPE), Polyester (PES), Basaltfaser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,51*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,53*
5 Tage
10
6
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,41*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
70-10
ab € 5,44*
Ähnlich
Ejendals
70-8
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.