Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 73, Kat. II, schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Artikel-Nr.:
     4012-1378061
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     73-7
EAN/GTIN:
     7340118417127
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse F. Hergestellt mit CRF®-Technologie aus Polyester, Spandex und Edelstahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
73
Größe:
7
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gauge:
10
Material:
Polyester (PES), Polyethylen (HPPE)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,23*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 11,81*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 10,32*
€ 13,13*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 70,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.