| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1378369 Herst.-Nr.: 884A-5 EAN/GTIN: 7340118381282 |
| |
|
| | |
| Geschmeidiger, weicher Synthetikhandschuh aus 15-gg-Strick, Handfläche mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitrilpunkten für optimalen Grip. Touchscreenfähig. Ideal für Präzisionsarbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen und vergleichbare Tätigkeiten in trockenen und feuchten Umgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schutzhandschuh (mechanisch) | Marke: | TEGERA® | Modell: | 884A-5 | Größe: | 5 | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Eigenschaft: | atmungsaktiv | Gauge: | 15 | Touchscreenfähig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 15,63* | € 22,20* | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 17,97* | € 24,96* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,36002* | € 25,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 44,02002* | € 57,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,605* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|