Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 70, Kat. II, schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 70, Kat. II, schwarz, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     4012-1378824
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     70-7
EAN/GTIN:
     7340118407494
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse B. 13-g-Strick mit CRF®-Technologie, Polyester, Spandex und Basaltfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
70
Größe:
7
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gauge:
13
Material:
Polyethylen (HPPE), Polyester (PES), Basaltfaser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,65*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 40,64*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.