Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 70, Kat. II, schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378824
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     70-7
EAN/GTIN:
     7340118407494
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse B. 13-g-Strick mit CRF®-Technologie, Polyester, Spandex und Basaltfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
70
Größe:
7
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gauge:
13
Material:
Polyethylen (HPPE), Polyester (PES), Basaltfaser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 7,99*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,24*
€ 13,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 41,15*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paar
ab 36 Paar
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 493,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.