| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1379071 Herst.-Nr.: 8840-10 EAN/GTIN: 7340118411187 |
| |
|
| | |
| Sehr dünner und geschmeidiger Schnittschutzhandschuh (Kl. E), hergestellt mit der fortschrittlichen CRF® Omni Technologie, aus Nylon und Spandex. Für Abnahmeprüfungen oder zur Verwendung als Innenhandschuh. Bequemer 18-gg-Strick ohne Beschichtung. Der Handschuh hat Bündchen in Signalfarbe für gute Sichtbarkeit und ist für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Die neue CRF® Omni Technologie enthält weder Stahl- noch Glasfasern, die die Haut reizen könnten. Die Handschuhe bleiben während der gesamten Arbeit weich und bequem. Hautfreundlich mit Derma-Test- und OEKO-TEX-Zertifikat. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuh | Marke: | TEGERA® | Modell: | 8840 | Größe: | 10 | Beschichtungsart: | unbeschichtet | Gauge: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hygienehandschuhe, Schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 46,94* | € 56,47* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 45,02004* | € 61,30002* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 56,41002* | € 77,65002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Paar (ab € 7,50334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|