Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Digital-Multimeter MM 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning Digital-Multimeter MM 2-3
Benning Digital-Multimeter MM 2-3
Benning Digital-Multimeter MM 2-3
Benning Digital-Multimeter MM 2-3
Benning Digital-Multimeter MM 2-3
Benning Digital-Multimeter MM 2-3
Artikel-Nr.:
     4012-1380409
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044693
EAN/GTIN:
     4014651446939
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 2-3

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, Gummischutzrahmen, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen sowie Batterien.

MM 2-3. Mit Buchsenkontrolle (Sicherungsschutz). Lieferung inkl. Silikonmessleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, Multi-Meter, 3055870020, 55870020, 055870020
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 128,92*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 114,10*
€ 128,93*
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 116,24*
€ 130,56*
Lager 4012
20
€ 4,90*
ab € 115,86*
€ 130,87*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 131,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.