Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 2-3 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Count


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C541812
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044693
EAN/GTIN:
     4014651446939
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
TRUE-RMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-3 ist geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ, Photovoltaik. Die 4-stellig LCD-Anzeige (6.000 Punkte) ist beleuchtet.
Features:
Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) zur Messung nichtlinearer Signale
Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- und Temperaturmessung
Durchgangs- und Diodenprüfung
Robuster Gummi-Schutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit
Ergonomisches Gehäuse mit großem Display und Beleuchtung
MIN-/ MAX-/ AVG-Aufzeichnung, HOLD-Speicherung
Buchsenkontrolle mit Warnhinweis (optisch/ akustisch) zum Schutz vor Fehlbedienungen (Sicherungsschutz)
CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Hochwertige Silikon-Messleitungen mit 2 mm- und 4 mm-Messspitze (vergoldet) und Schutztasche im Lieferumfang
Lieferumfang:
Inkl. Gummischutzrahmen + Tasche + Silikonmessleitungssatz (rot/ schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschraubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze + Temperaturführer K-Typ + Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)
Weitere Informationen:
Höhe:
161 mm
Länge:
50 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
334 g
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 10 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 50 kHz
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
1 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
1 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Benning, MM 2-3, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 128,63*
2 Tage
34
€ 4,90*
ab € 115,03*
€ 128,64*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 114,25*
€ 128,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 128,80*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 129,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.