Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Auffangwanne 250/2 B1205xT805xH330 mm Tragfähigkeit 600 kg mit Stahlgitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Auffangwanne 250/2 B1205xT805xH330 mm Tragfähigkeit 600 kg mit Stahlgitterrost
CEMO PE-Auffangwanne 250/2 B1205xT805xH330 mm Tragfähigkeit 600 kg mit Stahlgitterrost
CEMO PE-Auffangwanne 250/2 B1205xT805xH330 mm Tragfähigkeit 600 kg mit Stahlgitterrost
Artikel-Nr.:
     4012-1382681
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8277
EAN/GTIN:
     4052886129289
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne 250/2

• Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (HDPE) mit hoher chemischer Beständigkeit, schwarz
• Eingearbeitete Griffmulden für einfaches Heben
• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-420
• Für Fässer und Kleingebinde
• Zur Lagerung von Fässern bis zu 224 l

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stahlgitterrost
Maße B x T x H:
1205 x 805 x 330 mm
Anzahl 200-l-Fass:
2
Aufnahmekapazität:
224 l
Tragfähigkeit:
600 kg
Gewicht ca.:
29 kg
Herstellerartikelnummer:
8277
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,57*
€ 248,15*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 248,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,55*
€ 248,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,72*
€ 301,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 305,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-8288
ab € 36,54*
Zubehör
CEMO
CEMO-8358
ab € 87,06*
Zubehör
CEMO
CEMO-8325
ab € 126,95*
Zubehör
CEMO
CEMO-8324
ab € 93,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.