Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm
Artikel-Nr.:
     4012-1382740
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-00 7035/7016
EAN/GTIN:
     4064615162511
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank, 70 kg, Böden verzinkt

• Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Flügeltüren: verstärkt (mittig), Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
• Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln
• Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt
• Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh
• Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7016
Außenmaße B x T x H:
930 x 600 x 1950 mm
Innenmaße B x T x H:
928 x 553 x 1840 mm
Fachbodentragkraft:
70 kg
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
8922-00 | S10765
Markenname:
CP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,73*
€ 438,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,94*
€ 438,98*
8 Tage
3
€ 38,00*
ab € 364,99*
€ 454,35*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 405,73*
€ 474,91*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,75*
€ 484,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,98*
€ 522,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,67*
€ 492,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1051-80|S10002
ab € 22,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1051-80|S10004
ab € 22,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8922-802|
ab € 37,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.