Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
Artikel-Nr.:
     4012-1382764
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-22
EAN/GTIN:
     4066681611894
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Mit 100 mm hohen Füßen aus Kunststoff, b ei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau
• Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich)
• Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
• Mit Etikettenrahmen
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
• Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
• Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
• Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Abteile
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Maße B x T x H:
800 x 500 x 1950 mm
Abteilbreite:
400 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
080010-22
Markenname:
CP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,34*
€ 349,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 349,01*
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 287,68*
€ 362,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,25*
€ 389,33*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,69*
€ 391,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,15*
€ 411,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08002-80|S10000
ab € 40,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 19,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.