Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank CLASSICB400xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
Artikel-Nr.:
     4012-1382817
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080320-12
EAN/GTIN:
     4066681663688
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic PLUS, mit Sockel

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Schranksockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, b ei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau
• Füße aus Kunststoff, b ei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau
• Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
• Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
• Verstärkte Türen, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer
Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses
Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
• Mit Etikettenrahmen
• Innen pro Abteil 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
• Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
1x 2 Abteile
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5010
Maße B x T x H:
400 x 500 x 1950 mm
Fachbreite:
400 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
080320-12
Markenname:
CP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,88*
€ 335,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,64*
€ 335,01*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 275,13*
€ 348,35*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,95*
€ 374,42*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,26*
€ 389,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 19,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10001
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.