Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
Artikel-Nr.:
     4012-1382870
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-22
EAN/GTIN:
     4025314392586
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Sockel

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Mit Schranksockel korrosionsgeschützt (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
• Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
• Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
• Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
• Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen
• Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel

Weitere Informationen:
Abteile:
2x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5012
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48320-22
Markenname:
CP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,92*
€ 489,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,45*
€ 489,06*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 458,69*
€ 537,92*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,21*
€ 547,00*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,96*
€ 569,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,06*
€ 581,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,34*
€ 577,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,88*
€ 550,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.