| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1382937 Herst.-Nr.: 080000-22-70357016 EAN/GTIN: 4053569887595 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Bodenstehend mit Gleitern • Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich) • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Abteile | Farbe Korpus / Türen: | RAL 7035/7016 | Maße B x T x H: | 800 x 500 x 1850 mm | Abteilbreite: | 400 mm | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 080000-22-70357016 | Markenname: | CP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,75* | € 322,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,48* | € 322,71* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,79* | € 362,08* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,71* | € 419,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|