| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1382991 Herst.-Nr.: 48020-1204EB S10009 EAN/GTIN: 4066681307032 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fächerschrank mit Ladefunktion • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Korpus lackiert in RAL 7035 lichtgrau • Sockel 100 mm hoch, geschlossen • Türen, rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier • Mit Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten • Schließung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Optimale Wärmeabführung durch Belüftung in der Schrankrückwand • Inkl. 1 Zuleitung pro Schrank, m it zwei Stromanschlüssen in jedem Fach (230-V-Steckdosen)
Hinweis: Akkus werden über Nacht oder während Arbeits-, Pausen- oder Wartezeiten sicher und geschützt aufbewahrt und zugleich aufgeladen. Die Ladeschränke bieten ausreichend Platz, um weitere Utensilienwie Taschen oder Schutzhelme sicher zu verstauen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Fächer: | 1x 4 | Maße B x T x H: | 420 x 500 x 1800 mm | Abteilbreite: | 400 mm | lichtes Fachmaß B x T x H: | 345 x 475 x 375 mm | Farbe Korpus / Türen: | RAL 7035/5010 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 48020-1204EB | S10013 | Markenname: | CP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 688,96* | € 803,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 709,14* | € 806,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 748,22* | € 844,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 771,97* | € 907,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 813,75* | € 919,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|