| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-7830374101 Herst.-Nr.: 48020-1204EB S10009 EAN/GTIN: 4066681307032 |
| |
|
| | |
| Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/Fach RAL 7035/5010, 1x4 Fächer mit 100 mm hohem Sockel Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, fächerschrank c+p, fächerschrank, 7830374101;4066681307032;Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/Fach RAL 7035/5010, 1x4 Fächer mit 100 mm hohem Sockel;C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG;48020-1204EB S10009 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,28* | € 796,36* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,13* | € 796,37* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 748,39* | € 836,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,55* | € 899,51* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 813,78* | € 911,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|