Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1383011 Herst.-Nr.: 8934-052 7035/7016 EAN/GTIN: 4064615183745 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank XXL • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 4 Einlegeböden, verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster • Flügeltüren verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen • Verschluss durch patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar Ausführung: für schwere Lasten, mit verstärkten Einlegeböden. Weitere Informationen: | | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 7016 | Maße B x T x H: | 1200 x 800 x 1950 mm | Innenmaße B x T x H: | 1198 x 753 x 1840 mm | Türöffnung: | 180 ° | Fachlast Fachboden: | 110 kg | Schranklast bis: | 700 kg | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 8934-052 7035/7016 | Markenname: | CP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 829,06* | € 930,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,80* | € 930,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 832,70* | € 983,98* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 879,99* | € 987,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,69* | € 1.061,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|