| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1383226 Herst.-Nr.: 141-5060 EAN/GTIN: 4250128205931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nass- und Trockensauger EVO TOOL VAC H • Stabile Kunststoffkonstruktion • Vordere Rollen (Ø 100mm) mit Bremse und Richtungsstopp, schwenkbar • Mit leistungsstarker Elektrosteckdose (max. 2400 Watt) • Einschaltautomatik für Elektro-Werkzeuge • Zusätzlich HEPA Kartuschenfilter zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube, hinten mit großen Rollen • Hohe Filterstandzeiten, durch automatische Filterabreinigung (NONSTOPVAC) • Übersichtliche Steuerung, mit regelbarer Saugleistung und Signalleuchten zur Überwachung von filter- und Luftvolumenstrom • Luftstrom individuell anpassbar an Durchmesser des Zubehörs • Für Einsatz in Handwerk und Werkstätten Lieferung: 4 m Saugschlauch Ø 33 mm, Handrohr (2 teilig), Bogenrohr, Ritzendüse, Verschlusskappe, Trockensaugdüse, Tool-Adapter, 1 Textil Vlies-Filterbeutel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Staubklasse: | H | Marke: | EVO Products | Leistung max.: | 1350 W | Spannung: | 230 V | Luftmenge max.: | 270 m³/h | Unterdruck max.: | 250 mbar | Filterfläche: | 0,8 m² | Anschlusskabel: | 7 m | Maße B x T x H: | 62,5 x 38,5 x 54,5 mm | Schutzart: | IP X4 | Herstellername: | EVO-Products Blankenburg GmbH | Herstellerartikelnummer: | 141-5060 | Markenname: | EVO Products | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, trockensauger evo, boden staubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 875,28* | € 1.048,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 895,09* | € 1.053,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 944,69* | € 1.102,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 973,96* | € 1.186,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|