| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1383624 Herst.-Nr.: 05-8157I6-207R4S.942 EAN/GTIN: 4040376478108 |
| | |
|
| | |
| Mobile Werkbank, 3 Schubladen, 1 Ablageboden
• Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Schubladen-Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau. Weitere Informationen: | | Maße B x T x H: | 2000 x 700 x 880 mm | Farbe Gestell: | RAL 7035 | Farbe Fronten: | RAL 7016 | Herstellername: | Rau GmbH | Herstellerartikelnummer: | 05-8157I6-207R4S.942 | Markenname: | RAU | Made in Germany: | Ja | Lieferbedingungen: | 5T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 845,28* | € 965,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 825,30* | € 965,01* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 888,70* | € 1.017,39* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 922,21* | € 1.100,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|