Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Modell 8001 B1500xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAU Werkbank Modell 8001 B1500xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
RAU Werkbank Modell 8001 B1500xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
RAU Werkbank Modell 8001 B1500xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Artikel-Nr.:
     4012-1383720
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001I6-157R4S.942
EAN/GTIN:
     4040376477903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Mobile Werkbank, 1 Schublade, 1 Ablageboden

• Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm)
• Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
• 1 Hängeschublade, Höhe 150 mm, Tragkraft 50 kg
• Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg
• Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen
• Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln
• Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 880 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Farbe Fronten:
RAL 7016
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
05-8001I6-157R4S.942
Markenname:
RAU
Made in Germany:
Ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,99*
€ 651,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,60*
€ 651,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,19*
€ 685,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,07*
€ 738,24*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,17*
€ 774,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,76*
€ 764,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,77*
€ 750,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,26*
€ 723,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,99*
€ 667,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.