Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbacher Akustik-Wandelement B250xT25xH1000 mm grau-meliert, Filzoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbacher Akustik-Wandelement B250xT25xH1000 mm grau-meliert, Filzoptik
Hammerbacher Akustik-Wandelement B250xT25xH1000 mm grau-meliert, Filzoptik
Hammerbacher Akustik-Wandelement B250xT25xH1000 mm grau-meliert, Filzoptik
Hammerbacher Akustik-Wandelement B250xT25xH1000 mm grau-meliert, Filzoptik
Artikel-Nr.:
     4012-1383835
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     VAWP100/5
EAN/GTIN:
     4032062177495
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
akustik vlies
Akustik-Wandelement

• Schallschutzvlies 25 mm stark, grau meliert
• Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
• Schallschutzklasse C
• Absorption von 80% der Schallwellen
• Montage durch Anheften an den mitgelieferten Metallplatten mittels der auf der Rückwand befestigten Magnetstreifen



nein

Gefahrenhinweise:
nein
nein
nein
nein
nein

nein

Gefahrenhinweise:
nein
nein
nein
nein
nein
Weitere Informationen:
Modell:
2
Maße B x T x H:
250 x 25 x 1000 mm
Wandbreite:
4x 250 mm
Herstellername:
Hammerbacher GmbH
Herstellerartikelnummer:
VAWP100/5
Markenname:
Hammerbacher
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 269,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,26*
€ 269,64*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.