| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1383835 Herst.-Nr.: VAWP100/5 EAN/GTIN: 4032062177495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akustik-Wandelement • Schallschutzvlies 25 mm stark, grau meliert • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) • Schallschutzklasse C • Absorption von 80% der Schallwellen • Montage durch Anheften an den mitgelieferten Metallplatten mittels der auf der Rückwand befestigten Magnetstreifen nein Gefahrenhinweise: nein nein nein nein nein nein Gefahrenhinweise: nein nein nein nein nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 2 | Maße B x T x H: | 250 x 25 x 1000 mm | Wandbreite: | 4x 250 mm | Herstellername: | Hammerbacher GmbH | Herstellerartikelnummer: | VAWP100/5 | Markenname: | Hammerbacher | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 30781931, 7830781931, Akustik-Wandelement, Akustikwand, Wandelement |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |