Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4 Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4 Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4 Abteile
Artikel-Nr.:
     4012-1384229
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088055-40_7035X2
EAN/GTIN:
     4066681374874
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, bodenstehend

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Anzahl Abteile:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Markenname:
FORMAT
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4066681374874
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,82*
€ 386,24*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,62*
€ 386,24*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,60*
€ 416,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 335,41*
€ 417,37*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,94*
€ 418,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,24*
€ 459,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,70*
€ 447,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,13*
€ 429,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10000
ab € 180,96*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10002
ab € 181,74*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10003
ab € 231,69*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10005
ab € 231,37*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10000
ab € 244,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10002
ab € 245,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10003
ab € 475,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10005
ab € 479,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10000
ab € 313,04*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10003
ab € 610,51*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10005
ab € 610,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.