Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3x4 Fächermit 100 mm hohen Füßen
Artikel-Nr.:
     4012-1384248
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-324_7035/5012
EAN/GTIN:
     4066681681699
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Fächerschrank Classic PLUS, 4 Türen übereinander, mit Füßen

• Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Füße aus Kunststoff, 150 mm hoch, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau
• Glatte Türen, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, mit Zylinderschloss (inkl 2 Schlüsseln)
• Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
• Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
• Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung

Weitere Informationen:
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Anzahl Fächer:
3x 4 Fächer
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1950 mm
Fachbreite:
400 mm
lichtes Durchlassmaß B x T x H:
240/340 x 477 x 415 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
080010-324
Markenname:
CP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,99*
€ 731,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,82*
€ 731,73*
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 642,69*
€ 767,71*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 683,12*
€ 768,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,14*
€ 819,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,72*
€ 870,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,71*
€ 836,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,99*
€ 811,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,99*
€ 763,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10001
ab € 88,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10003
ab € 88,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 88,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10002
ab € 88,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.