Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 1 Abteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 1 Abteil
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 1 Abteil
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 1 Abteil
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 1 Abteil
FORMAT Garderobenschrank BASIC B300xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 1 Abteil
Artikel-Nr.:
     4012-1384298
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088055-10_7035X2
EAN/GTIN:
     4066681374683
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, bodenstehend

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
300 x 500 x 1850 mm
Anzahl Abteile:
1
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Markenname:
FORMAT
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4066681374683
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 175,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,88*
€ 175,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 194,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,13*
€ 255,73*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,59*
€ 266,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.