Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank
CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank
CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank
CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank
CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank
CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank
CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank
CP Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit untergeb. Sitzbank
Artikel-Nr.:
     4012-1384315
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800507-40_7035/5012
EAN/GTIN:
     4066681850699
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
• Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm
• Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage
• Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveau
• Bodenstehend mit Gleitern
• Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich)
• Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
• Mit Etikettenrahmen
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
• Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
• Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
• Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung

Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Abteile
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 2120 mm
Außenmaß Tiefe:
815/500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
0800507-40
Markenname:
CP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,83*
€ 640,50*
Lager 4012
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,53*
€ 643,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,91*
€ 720,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,00*
€ 745,74*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,45*
€ 765,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,98*
€ 743,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,52*
€ 718,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,72*
€ 698,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,53*
€ 658,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.