Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf C30R Supra 110x55mm Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf C30R Supra 110x55mm Klingspor
Schleiftopf C30R Supra 110x55mm Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-138854
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13726
EAN/GTIN:
     4014855021154
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
Schruppscheibe
Schleiftopf C 30 R Supra, für Stein

• Für die Bearbeitung aller mineralischen Werkstoffe

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
110 mm
Höhe:
55 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
8600 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
13726
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Schruppschleifscheibe, schruppscheibe stein, hm schleifteller, 4014855021154, Klingspor, QR4026678
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 11,71*
€ 14,89*
7 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 15,74*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 16,05*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 12,66*
€ 16,10*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13729
ab € 9,27*
Ähnlich
Klingspor
13728
ab € 8,48*
Ähnlich
Klingspor
13727
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.