Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Regal, für bis zu 2 Schränke inklusive Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Regal, für bis zu 2 Schränke inklusive Wandbefestigung
CEMO Regal, für bis zu 2 Schränke inklusive Wandbefestigung
CEMO Regal, für bis zu 2 Schränke inklusive Wandbefestigung
Artikel-Nr.:
     4012-1389560
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11562
EAN/GTIN:
     4052886438626
Suchbegriffe:
Abfallsammler Befestigungsschiene
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Regal für Akku-Lager- und Ladeschrank

• Einsatz: für bis zu 2 Schränke

Lieferung: Inklusive Wandbefestigung.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Stapelfüßen.

Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
1060 x 535 x 2000 mm
Gewicht ca.:
50,0 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
11562
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Lieferbedingungen:
5T
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
CEMO GmbH
Adresse/Postanschrift:
In den Backenländern 5, D-71384 Weinstadt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,42*
€ 551,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,24*
€ 551,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,72*
€ 556,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,54*
€ 559,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,04*
€ 593,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,81*
€ 656,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,34*
€ 644,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,31*
€ 625,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,20*
€ 607,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.