| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1389598 Herst.-Nr.: 3012 EAN/GTIN: 4897100720640 |
| |
|
| | |
| Akku-Saugheber Nemo Grabo Plus in Nylontasche • Mit eingebautem Manometer • Arbeitszeit (vollgeladen) 1,5 Stunden • Für glatte, poröse und raue Oberflächen • Geeignet für Handwerk und Industrie (u. a. Holzplatten, Fenster und Glasflächen ab 6 mm Stärke, Türen, Möbel, Gipskartonplatten, Naturstein und Fliesen, Metallplatten usw.).
Lieferung: Nylontasche, Li-Ionen Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung (vorinstalliert), Luftfilter. Weitere Informationen: | | Maße B x T x H: | 297 x 181 x 121 mm | Akkuspannung: | 14,8 V | Akkukapazität: | 2,6 Ah | Betriebstemperatur: | 0 bis + 60 °C | Saugleistung: | 16 W | Tragkraft: | bis 120 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 5T |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,59* | € 260,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,02* | € 260,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,04* | € 286,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,65* | € 308,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|