Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilke VDI-Halter DIN69880 C2C3A-40x25x85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-1393142
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     92C2C3A-402585
EAN/GTIN:
     4030456420844
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
VDI-Axial-Werkzeughalter, Form C1C4A/C2C3A

• DIN 69880
• Für die Außenbearbeitung
• Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen
• Mit Kühlmittelübergabebohrung

Weitere Informationen:
VDI:
40
Einspannhöhe:
25 mm
Ausführung:
links
l2:
85 mm
Marke:
Wilke
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
92C2C3A-402585
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 173,49*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 139,32*
€ 174,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,11*
€ 175,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 196,27*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 159,68*
€ 198,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.