Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9515 Wera Kniebrett- und Handschmeichler Set 1 Bits-Sortiment mit Ratsche + Nüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9515 Wera Kniebrett- und Handschmeichler Set 1 Bits-Sortiment mit Ratsche + Nüssen
9515 Wera Kniebrett- und Handschmeichler Set 1 Bits-Sortiment mit Ratsche + Nüssen
Artikel-Nr.:
     4012-1393172
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134544001
EAN/GTIN:
     4013288226068
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kniebrett
Das super-bequeme große Kniebrett schützt bei allen knienden Tätigkeiten. Besonders bei harten Böden ist es sehr willkommen. Das robuste Material hat eine angenehme dämpfende Eigenschaft. Das Material ermöglicht den Innen- und Außeneinsatz, auch bei widrigen Wetterbedingungen Das Material kehrt nach der Nutzung in die ursprüngliche Form zurück (Memory-Effekt). Der integrierte Griff ermöglicht eine einfache Mitnahme. Das Kniebrett ist wasserfest und daher mit Wasser und Seife leicht zu pflegen. Breite/Tiefe/Höhe: 480x280x20 mm; Gewicht des Kniebretts: 265 g
Tool-Check Plus: Werkzeugkombination aus Ratsche, Bits, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand. Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Das Kissen schmeichelt dem Knie, das Werkzeug schmeichelt der Hand. Fast schon Wellness.
9515 Wera Knie- und Handschmeichler Set 1, 40-teilig 1x Tool-Check PLUS, 39-teilig 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼": 1/4" x 87 mm 1x 813 Bits-Handhalter: 1/4" x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4" x 50 mm 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4" x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 TZ Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH Bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 TZ Bits: 1 x 5,5 x 25 mm 1x 9525 Schaumstoff-Kniebrett, leer, 480 x 280 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kniekissen, Kniematte, Knieschutzmatte, Kniepolster, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz wera, bit-satz, Kniekissen| Knieschutz| Kniepolster| Kniebrett wasserfest| Werkzeug Set Tool-Check PLUS| Schaumstoff Memory-Effekt|
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
96
€ 5,90*
ab € 56,87*
€ 72,33*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 57,10*
€ 72,49*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 79,49*
€ 5,00*
ab € 73,31*
€ 91,48*
€ 4,00*
ab € 71,59*
€ 93,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.