| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1393173 Herst.-Nr.: 05134545001 EAN/GTIN: 4013288226075 |
| |
|
| | |
| Das super-bequeme große Kniebrett schützt bei allen knienden Tätigkeiten. Besonders bei harten Böden ist es sehr willkommen. Das robuste Material hat eine angenehme dämpfende Eigenschaft. Das Material ermöglicht den Innen- und Außeneinsatz, auch bei widrigen Wetterbedingungen. Das Material kehrt nach der Nutzung in die ursprüngliche Form zurück (Memory-Effekt). Der integrierte Griff ermöglicht eine einfache Mitnahme. Das Kniebrett ist wasserfest und daher mit Wasser und Seife leicht zu pflegen. Breite/Tiefe/Höhe: 480x280x20 mm; Gewicht des Kniebretts: 280 g Dank des Flaschenöffners mit original Kraftform Griff bleibt keine Kehle trocken. So macht nicht nur das Schraubendrehen, sondern auch das Öffnen einer Flasche sehr viel Spaß. Das Kissen schmeichelt dem Knie, der Öffner schmeichelt der Hand. Was für eine Kombination. 9516 Wera Knie- und Handschmeichler Set 2, 2-teilig 1x Flaschenöffner: 148 1x 9526 Schaumstoff-Kniebrett, leer: 480 x 280 x 25 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kniebrett, Kniekissen, Kniematte, Knieschutzmatte, Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, wera flaschenöffner, flaschen öffner, Kniekissen| Knieschutz| Kniepolster| Kniebrett wasserfest| Flaschenöffner| Schaumstoff Memory-Effekt|, Kniepolster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,89* | € 29,54* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,95* | € 29,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,15* | € 31,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,70* | € 31,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,38* | € 34,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|