Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette ws lackiert R. 40 m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierkette ws lackiert R. 40 m (170x93)
Zierkette ws lackiert R. 40 m (170x93)
Zierkette ws lackiert R. 40 m (170x93)
Zierkette ws lackiert R. 40 m (170x93)
Artikel-Nr.:
     4012-140285
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100084
EAN/GTIN:
     4011645021387
Suchbegriffe:
Ringkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette aus Runddraht

Oberfläche: WL: weiß lackiert / S: schwarz-verzinkt / M: vermessingt / N: vernickelt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
T:
12,3 mm
AB:
9 mm
Oberfläche::
weiß lackiert
Abmessungen:
170 x 93 mm
max. kg:
12
Rolle:
3,08 kg
Rolle::
40 m
Fach:
1011
Herstellerartikelnummer:
1000100084
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 1,99*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 60,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 47,98*
€ 62,48*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,54*
€ 62,98*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 57,70*
€ 73,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,33*
€ 78,9327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,12*
€ 75,1128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,40*
€ 71,876
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 59,31*
€ 70,5789
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 57,70*
€ 68,663
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,4425* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.