Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeuggürtel 52180TB 1200x250x 40mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeuggürtel 52180TB 1200x250x 40mm Plano
Werkzeuggürtel 52180TB 1200x250x 40mm Plano
Artikel-Nr.:
     4012-140445
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     52180TB
EAN/GTIN:
     8010904552187
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel 52180 TB Technics

• Akkuschraubertasche
• Werkzeugtasche mit 15 Fächern
• Hammerschlaufe und geräumiger Tasche für Bandmaße
• Gürtel mit Schnellverschluss, verstellbar von 90 bis 120 cm
• Widerstandsfähig und wasserundurchlässig

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
52180TB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, werkzeug gürteltasche plano, werkzeug gürteltasche, werkzeug-gürteltasche plano, 74040055, Arbeitsschutz, Auffanggurte, Gürtel, Höhensicherungsgeräte, Sicherungsgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
€ 6,90*
ab € 22,03*
€ 29,04*
4 Tage
17
€ 4,79*
ab € 22,14*
€ 29,06*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 22,21*
€ 29,15*
€ 4,90*
ab € 21,72*
€ 29,77*
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 23,06*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
05301ZR
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.