Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano Werkzeuggürtel 52180TB, 1200 x 250 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plano Werkzeuggürtel 52180TB, 1200 x 250 x 40 mm
Plano Werkzeuggürtel 52180TB, 1200 x 250 x 40 mm
Plano Werkzeuggürtel 52180TB, 1200 x 250 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-185792
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     8010904552187
EAN/GTIN:
     8010904552187
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel 52180 TB Technics

• Akkuschraubertasche • Werkzeugtasche mit 15 Fächern • Hammerschlaufe und geräumiger Tasche für Bandmaße • Gürtel mit Schnellverschluss, verstellbar von 90 bis 120 cm • Widerstandsfähig und wasserundurchlässig Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Höhe:
40
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Verstärkte Bodenschale:
Nein
Mit Trageriemen:
Nein
Mit Ringkappen:
Nein
Innenausstattung:
Akkuschraubertasche, Werkzeugtasche mit 15 Fächern, Hammerschlaufe und geräumiger Tasche für Bandmaße
Höhe (Außen):
40 mm
Bodengleiter:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Mit Griffloch:
Nein
Abschließbar:
Nein
Grundpreis:
Nein
Beständigkeit:
Widerstandsfähig und wasserundurchlässig
Hersteller:
Plano
Gewicht:
0,6
Breite:
250
Länge:
1200
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, werkzeug gürteltasche plano, werkzeug gürteltasche, werkzeug-gürteltasche plano, Werkzeuggürtel 52180TB Hünersdorff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 22,05*
€ 29,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,20*
€ 29,33*
2 Tage
39
€ 7,90*
ab € 22,21*
€ 29,42*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,05*
€ 30,41*
6 Tage
36
€ 4,95*
ab € 23,06*
€ 30,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
05301ZR
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.