Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Träger weiss 370mm EL32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Träger weiss 370mm EL32
U-Träger weiss 370mm EL32
Artikel-Nr.:
     4012-140755
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10202-00046
EAN/GTIN:
     4006676002948
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
U-Träger 10202 (Element 32)

• Für Schienen 10002 (Element 32)
• Lochabstand 32 mm
• Tragkraft 55 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
370 mm, weiß
Herstellerartikelnummer:
10202-00046
Herstellername:
DIY Element System GmbH
Markenname:
DIY Element
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, 4006676002948, Träger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
420
10
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,33*
10
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,52*
6 Tage
420
10
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,56*
4 Tage
560
10
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 3,65*
4 Tage
420
10
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.