Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System U-Träger weiß 370 mm EL32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-System U-Träger weiß 370 mm EL32
Element-System U-Träger weiß 370 mm EL32
Element-System U-Träger weiß 370 mm EL32
Artikel-Nr.:
     5417B-100748
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676002948
EAN/GTIN:
     4006676002948
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
U-Träger 10202 (Element 32)

Für Schienen 10002 (Element 32) Lochabstand 32 mm.

Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
50
Farbe:
weiß
Länge:
370 mm
Ausführung:
U-Träger
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Verwendung Wandschiene:
Art.-Nr. 10002
Abstand der Einhängeschlitze:
32
Herstellerartikelnummer:
10202-00046
Verwendung Fachbodenregal:
Verwendbar mit Holz- und Glasböden in Verbindung mit einseitigem Einsteckhalter für U-Träger Art.-Nr. 11613, zweiseitigem Einsteckhalter für U-Träger Art.- 11611 sowie, bei Glasböden, mit Kunststoffsaugern Art.-Nr. 11605.
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, U-Träger weiss 370mm EL32
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
430
10
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,31*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,50*
6 Tage
430
10
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,55*
5 Tage
490
10
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 3,64*
2 Tage
430
10
€ 8,50*
ab € 2,67*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.