Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle Nr.471 70mm mit Gussrolle B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle Nr.471 70mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr.471 70mm mit Gussrolle B
Artikel-Nr.:
     4012-140819
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63174
EAN/GTIN:
     4001425631745
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle
Waschseilrolle
Vogelrolle Nr. 471

A us Grauguss mit eingenieteter Holzschraube.
Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel, Nietachse und Holzschraube
aus Stahl, verzinkt.

Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
70 mm
Nutenweite:
8 mm
Radius:
4 mm
Nutentiefe:
5 mm
Belastung/Stück:
22 kg/max.
Herstellerartikelnummer:
63174
Herstellername:
Heinr. Betz Söhne GmbH & Co. KG
Markenname:
HBS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hbs betz seilrolle, seilrolle, seilrolle 70mm, 4001425631745, Rolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,79*
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 13,96*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 10,34*
€ 14,19*
1
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 14,34*
4 Tage
16
1
€ 8,50*
ab € 10,71*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.