Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HBS Vogelrolle Nr. 471, 70 mm, mit Gussrolle B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBS Vogelrolle Nr. 471, 70 mm, mit Gussrolle B
HBS Vogelrolle Nr. 471, 70 mm, mit Gussrolle B
HBS Vogelrolle Nr. 471, 70 mm, mit Gussrolle B
Artikel-Nr.:
     5417B-52974
Hersteller:
     HBS
Herst.-Nr.:
     4001425631745
EAN/GTIN:
     4001425631745
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle
Waschseilrolle
Vogelrolle Nr. 471

A us Grauguss mit eingenieteter Holzschraube. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl, verzinkt.

Weitere Informationen:
Nuttiefe:
5
Typ:
Seilrolle
Durchmesser:
70 mm
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Bruchlast Hauptachse:
22 kN
Hersteller:
HBS
Raddurchmesser:
70
Rollendurchmesser:
70 mm
Nutenweite:
8 mm
Belastung/Stück:
22 kg/max.
Nutentiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: hbs betz seilrolle, seilrolle, seilrolle 70mm, Vogelrolle Nr.471 70mm mit Gussrolle B
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 12,72*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 13,58*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 14,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 14,17*
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 10,45*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.