Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlen-Satz SH 10 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagzahlen-Satz SH 10 mm Format
Schlagzahlen-Satz SH 10 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-141121
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784090360
EAN/GTIN:
     4317784090360
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 10mm
Schlagzahlen FORMAT

Ausführung: 9-teilig (0-9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Lieferung satzweise in Kunststoffdose.

Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken.



Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600-800 N/mm².
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, format schlagzahlen, 97200010, FORMAT, Handschlagstempel, Schlagzahlensatz, Werkzeugstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
10
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,08*
€ 12,93*
Lager 4012
97
1
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 12,93*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 12,95*
4 Tage
97
1
€ 4,30*
ab € 9,32*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.