Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gedr. PPD 10mm a 25m orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil gedr. PPD 10mm a 25m orange
Seil gedr. PPD 10mm a 25m orange
Seil gedr. PPD 10mm a 25m orange
Artikel-Nr.:
     4012-142141
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500160
EAN/GTIN:
     4011645010411
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699

• Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe • UV-stabilisiert • Schwimmfähig • Lebensmittelgeeignet Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Farbe:
orange
max. kg:
191
Ring:
1,246 kg
Ring::
25 m
Fach:
379
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
1200500160
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 7,23*
€ 9,57*
8 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,94*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 9,99*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 7,62*
€ 10,69*
1
€ 9,80*
ab € 8,18*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.