Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gedr. orange 10,0mmx25m in Ringen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gedr. orange 10,0mmx25m in Ringen
PP-Seil gedr. orange 10,0mmx25m in Ringen
PP-Seil gedr. orange 10,0mmx25m in Ringen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645010411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500160
EAN/GTIN:
     4011645010411
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699

• Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe • UV-stabilisiert • Schwimmfähig • Lebensmittelgeeignet Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ø:
10,0 mm
max. Tragkraft:
191 kg
Fach:
379
in Baustein:
1
Meter / Ring:
25
kg je Ring:
1,246
udf_EDE_Katalog:
30308573
ø:
10,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645010411
Herstellerartikelnummer:
1200500160
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
191
Ring:
25 m
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Textil, Seil, (Textil), Polypropylen, DIN, 699, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN EN 699, DIN EN 699 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,43*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 10,43*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,58*
€ 10,63*
5
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 11,32*
1
€ 9,80*
ab € 8,21*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3032* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.