Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil-PP 5 mm.a 10m weiss Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil-PP 5 mm.a 10m weiss Docke
Seil-PP 5 mm.a 10m weiss Docke
Seil-PP 5 mm.a 10m weiss Docke
Artikel-Nr.:
     4012-142151
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500001
EAN/GTIN:
     4011645008876
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Abbildung zeigt schwarz-rot-gold
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Farbe:
weiß
max. kg:
50
Docke:
0,11 kg
Docke::
10 m
Fach:
376
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1200500001
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,83*
8 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,84*
4 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,90*
2 Tage
27
25
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 2,95*
25
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,186* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.