Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil-PP 5 mmit a 10 m weiß Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil-PP 5 mmit a 10 m weiß Docke
PÖSAMO Seil-PP 5 mmit a 10 m weiß Docke
PÖSAMO Seil-PP 5 mmit a 10 m weiß Docke
Artikel-Nr.:
     5417B-161397
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008876
EAN/GTIN:
     4011645008876
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Abbildung zeigt schwarz-rot-gold
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
50
Länge:
10
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
weiß
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunstfaser seil, 10mmx10m kunststoffseil, Seil-PP 5 mm.a 10m weiss Docke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,83*
8 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,84*
4 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,90*
2 Tage
27
25
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 2,95*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,234* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.