Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
BAAK® Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-1422312
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     562046
EAN/GTIN:
     4031783012283
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stiefel »5620 Samson«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Bequeme Passform
• Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak®
• Metallfrei
• Antibakteriell
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement; Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 510 g pro Stück (Größe 42)

Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
562046
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Schnurstiefel, Schuh, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschnurstiefel, Stiefel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,07*
€ 82,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,13*
€ 83,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,41*
€ 83,39*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 75,22*
€ 90,13*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 76,12*
€ 90,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,12*
€ 107,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,70*
€ 98,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,12*
€ 90,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.