Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitsstiefel 5620 Samson S3 ESD SRC DGUV Gr. 46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitsstiefel 5620 Samson S3 ESD SRC DGUV Gr. 46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel 5620 Samson S3 ESD SRC DGUV Gr. 46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel 5620 Samson S3 ESD SRC DGUV Gr. 46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel 5620 Samson S3 ESD SRC DGUV Gr. 46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel 5620 Samson S3 ESD SRC DGUV Gr. 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5649952
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5620-46
EAN/GTIN:
     4031783012283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Samson, Art.5620; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV112-191; wasserresistentes Nylonmaterial; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; BOA®Fit System; Gr.35-48; Weite11
Weitere Informationen:
Material:
Naylon
Verschluss:
Boa
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s3 esd schuhe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, 5620, Samson, S3, ESD
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,39*
€ 85,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,80*
€ 86,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 86,67*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 75,94*
€ 90,18*
6 Tage
1
€ 5,90*
ab € 76,16*
€ 90,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,95*
€ 102,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,88*
€ 92,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 70,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.