Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Augendusche, Auffangbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Augendusche, Auffangbecken
Sicherheits-Augendusche, Auffangbecken
Sicherheits-Augendusche, Auffangbecken
Artikel-Nr.:
     4012-1422480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BR 300 085
EAN/GTIN:
     4251138218171
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Sicherheits-Augendusche »ClassicLine«

Eigenschaften:
• Mit zwei Brauseköpfen und Auffangbecken
• Für Wandmontage
• Wasseranschluss 3/4 Zoll-IG, Volumenstrom 14 l/min
• DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)
Zulassung/Norm: gemäß DIN EN 15154-2:2006
Material: Messing, Edelstahl
Farbe: B-Safety grün

Weitere Informationen:
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augen, Augendusche, Augenschutz, Augenspulflasche, Augenspulung, Cederroth, die, Erste-Hilfe, fur, Notdusche, Schutz
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 244,19*
€ 278,46*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 243,92*
€ 278,73*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 244,76*
€ 280,01*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 250,52*
€ 287,04*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,36*
€ 356,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 313,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 200 085
ab € 157,72*
Zubehör
B-Safety
BR210085
ab € 138,22*
Zubehör
B-Safety
BR850005
ab € 354,67*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,76*
Zubehör
k.A.
305313
ab € 241,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.