Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR850005 PremiumLine Augendusche 2 Brauseköpfe, Abdeckung Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995141-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR850005
EAN/GTIN:
     4251138221690
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-SAFETY BR850005 PremiumLine Augendusche 2 Brauseköpfe,Abdeckung Wand

PremiumLine Augen- und Gesichtsdusche

Mit Push-Hebel
Integrierter automatischer Mengenregulator
Mit zwei breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe
Auffangbecken und Abdeckung

Für den Einsatz in der Industrie sind die B-SAFETY Augen- und Gesichtsduschen mit Auffangbecken und Abdeckung entwickelt worden. Diese Augenduschen sind durch die Abdeckung komplett gegen Verschmutzung geschützt. Die Auslösung erfolgt durch Herunterziehen der Abdeckung. Die Größe und Ausführung der Augendusche ermöglicht eine hervorragende Ortung auch in Notsituationen.

Die Augendusche ist mit zwei Strahlreglern ausgestattet, die nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-2:2006 und der ANSI Z358.1-2014 erfüllen, sondern auch für eine gleichmäßige Wasserverteilung sorgen. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist sehr gut geeignet für das Ausspülen von Chemikalien im Auge. Durch den begrenzten Wasserstrahl kann mit dieser Augendusche das benutzte Wasser komplett aufgefangen werden.

Die korrekte Strahlhöhe und gewünschte Durchflussmenge wird über das integrierte Mengenregulierventil vor Ort eingestellt. Die Augendusche ist durch den integrierten Klappschutzdeckel komplett gegen Verschmutzung geschützt. Damit ist diese Dusche die richtige Lösung für den rauen Industriealltag. Auf der Abdeckung ist ein Hinweisschild für eine Augenspüleinrichtung gemäß DIN EN ISO 7010 mit einer Erkennungsweite von 17 Metern angebracht.

Ausstattung:
Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
Integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
Kugelhahn 3/8-Zoll aus Messing, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
Mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge, Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG
Inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
Höhe 245 mm, Breite 355 mm, Tiefe 305 mm
Anbringungshöhe (Unterkante) 910 mm (± 200 mm)
Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
Gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Technische Daten:
Anschluss (Sanitär): 3/8 Zoll · Durchflussmenge (max.): 14 l/min · Körperpflege-Besonderheiten: 2 Brauseköpfe,Abdeckung · Material: ABS Kunststoff · Montageart: Wand · Normen (Erste Hilfe): DIN EN 15154-2:2006,ANSI Z358.1-2014,DVGW NW-0417CL0263 · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Weitere technische Daten: Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar
Wasserablauf: 1 1/2-Zoll

Lieferumfang:
Sicherheits-Augendusche,Push-Hebel,Hinweisschild,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 305 x 355 x 245 mm
Anschluss (Sanitär):
3/8 Zoll
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Marke:
B-SAFETY
Körperpflege-Besonderheiten:
2 Brauseköpfe | Abdeckung
Material:
ABS Kunststoff
Normen (Erste Hilfe):
DIN EN 15154-2:2006 | ANSI Z358.1-2014 | DVGW NW-0417CL0263
Montageart:
Wand
Durchflussmenge (max.):
14 l/min
Produkt-Art:
Augendusche
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, B-SAFETY, BR850005, PremiumLine, augenduschen, körpernotduschen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 357,44*
€ 410,42*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 359,30*
€ 410,81*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 360,63*
€ 412,66*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 364,32*
€ 418,24*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 595,33*
€ 655,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,20*
€ 779,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,63*
€ 763,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,96*
€ 736,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,11*
€ 716,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,33*
€ 708,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 595,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR838085
ab € 757,48*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,26*
Zubehör
B-Safety
BR868085
ab € 697,78*
Zubehör
k.A.
305313
ab € 241,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.